Výhodné balení 5× tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus

Artiklové číslo: GG6029 10X210
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 217,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače SDS-Plus
Celková délka L 210 mm
Užitná délka L1 150 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Velikost hřídele vrtáku 10 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Průměr břitu, min. Dc 10 mm
Délka upínací drážky 150 mm
Počet břitů, celkem 4
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6029 10X210
EAN / GTIN 4069515045537
Číslo výrobce GG6029 10X210
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Geometrie 4×90° se speciálně vyvinutými, stejně vysokými břity a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedení ve vyvrtaném otvoru. Radiálně tvarovaná ochrana armování: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost.
Robustní jednodílná TK deska se 4 břity, která je jako celek zapuštěná do jádra vrtáku. Podstatně snížené nebezpečí zlomení.

Výhoda:

  • Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.
  • Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.
  • Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Rozsah dodávky:

5 ks tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus č. 789040 ve vybraném provedení.