GARANT Vorteilspack 5× Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus

Artikel-Nr.: GG6029 10X210
Setpreis 5 Stück (8,71 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ × Gesamtlänge (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
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
Aufnahmetyp SDS-Plus
Länge gesamt L 210 mm
Nutzlänge L1 150 mm
Anzahl Teile 5 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6029 10X210
EAN / GTIN 4069515045537
Herstellernummer GG6029 10X210
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. 4×90° Geometrie mit speziell entwickelten gleich hohen Schneiden und stabilen Schultern gewährleisten präzise maßhaltige Löcher für professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. 4-spiraliger Bohrkörper für angenehm ruhiges Bohren mit geringen Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. Radial geformter Armierungsschutz: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer.
Robuste einteilige HM-Platte mit 4 Schneiden, die als Ganzes in den Bohrkern eingelassen ist. Deutlich reduzierte Bruchgefahr.

Vorteil:

  • Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.
  • Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.
  • 4×4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort.

Lieferumfang:

5 Stück Hartmetall Hammerbohrer SDS-Plus Nr. 789040 in der gewählten Ausführung.