{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Obcinaczka boczna do tworzywa | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 15 stopni | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Śruba oporowa regulowana | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | GG6013 130 | |
| EAN / GTIN | 4069515045216 | |
| Numer producenta | GG6013 130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |