Pacchetto speciale 5x tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 15°

Codice art.: GG6013 130
copia
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (14,07 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sfaccettatura: senza testimone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 130 mm
Sfaccettatura senza testimone
Impugnatura rivestita in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie lucidato
Testata piegato a 15°
Con molla si
Per materie plastiche si
Vite di arresto regolabile si
Tipo di prodotto Pinza tagliente
USP1 5× tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 15°

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6013 130
copia
EAN / GTIN 4069515045216
copia
Codice del produttore GG6013 130
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso senza sbavature. Testa in esecuzione lucidata; con rivestimento in plastica e molla.
Testa piegata a 15°.

Uso:

Per taglio raso di plastica (non per metallo).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Fornitura:

5× tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 15°, n. art. 725490 dim. 130.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello