Výhodné balenie 5× stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté

Č. pol.: GG6013 130
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (14,07 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zábrus: bez fazety

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 130 mm
Zábrus bez fazety
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch leštená
Hlava 15° zalomené
s otváracou pružinou Áno
pre plasty Áno
prestaviteľná dorazová skrutka Áno
Druh produktu rezacie kliešte
USP1 5× bočné štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6013 130
EAN/GTIN 4069515045216
Číslo výrobcu GG6013 130
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.
Hlava zalomená v uhle 15°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (nie na kovy).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Rozsah dodávky:

5× bočné štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, č. 725490 veľ. 130.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky