GARANT Vorteilspack 5× Kunststoff-Seitenschneider 15° abgewinkelt

Artikel-Nr.: GG6013 130
Setpreis 5 Stück (14,41 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 939 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Kunststoff-Seitenschneider
Schneidfase keine Wate
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 130 mm
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 15 Grad
Ausführung Backen/ Maul glatt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe blau
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Set
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften verstellbare Anschlagschraube
Oberfläche poliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6013 130
EAN / GTIN 4069515045216
Herstellernummer GG6013 130
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder.
Kopf 15° abgewinkelt.

Verwendung:

Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Lieferumfang:

5 Stück Kunststoff-Seitenschneider, 15° abgewinkelt, Nr. 725490 in der gewählten Ausführung.