Paquete de ahorro de 5 alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°

Número de artículo: GG6013 130
Establecer precio 5 unidades (14,41 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral para plástico
Bisel de corte Sin filo cortante
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 130 mm
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 15 grados
Versión mordaza/boca forma lisa
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color azul
Material, mango plástico
Contenido juego
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Tornillo de tope regulable
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6013 130
EAN / GTIN 4069515045216
Número del fabricante GG6013 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.
Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (no para metal).

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Volumen de suministro:

5 unidades de alicates de corte diagonal de plástico, acodados en 15°, n.º 725490, en la versión seleccionada.