{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Odległość wierzchołków | 1,8 mm | |
| Platformy | Kształt A | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 19 mm | |
| Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 60 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | GG6012 A2 | |
| EAN / GTIN | 4069515045179 | |
| Numer producenta | GG6012 A2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |