Pack promotionnel 5× pinces pour circlips

Réf.: GG6012 A2
Fixer le prix 5 Pieces (10,16 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
689 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Nombre d’outils 5 pc.
Forme mors/mâchoire droit
Position mors/mâchoire droit
Position pointe forme droite
Ecart pointes 1,8 mm
Type type A
Utilisation circlips, DIN 5254 pour circlips extérieurs
Pour diamètre min., pour circlips extérieurs 19 mm
Pour diamètre max., pour circlips extérieurs 60 mm
Matériau, poignée plastique
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince pour circlips
Surface brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 5254
Longueur totale L 180 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article GG6012 A2
EAN / GTIN 4069515045179
Réf. fabricant GG6012 A2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en une seule pièce. Pince noire et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
Forme A − Becs droits.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.

Livraison:

5× pinces pour circlips extérieurs, droites 719905 réf. A2.