{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | přímý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Vzdálenost hrotů | 1,8 mm | |
| Tvar | typ A | |
| Použití pojistného kroužku, DIN 5254 | Pro vnější pojistné kroužky | |
| Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky | 19 mm | |
| Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky | 60 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | GG6012 A2 | |
| EAN / GTIN | 4069515045179 | |
| Číslo výrobce | GG6012 A2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |