• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pacchetto speciale 5x pinze per anelli di sicurezza

Codice art.: GG6012 A2
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (10,16 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
654 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
Lunghezza complessiva 180 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ Punta 1,8 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma delle ganasce diritte
Impugnatura rivestita in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
USP1 5× pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6012 A2
EAN / GTIN 4069515045179
Codice del produttore GG6012 A2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata in un unico pezzo. Pinza bonderizzata nera. Manici rivestiti in plastica.
Forma A − becchi diritti.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

Fornitura:

5× pinza ad anello elastico esterno, diritta n. art. 719905 dim. A2.