{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Położenie końcówki | proste | |
| średnica końcówki | 0,9 mm; 1,3 mm; 1,8 mm; 2,3 mm | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Możliwość użycia do | Zewnętrzne pierścienie osadcze | |
| Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 3 mm | |
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 100 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Platformy | Kształt A | |
| Kolor | Czerwony | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 700145 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197492746 | |
| Numer producenta | 700145 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |