Opakowanie ekonomiczne 5× szczypce do pierścieni osadczych

Nr art.: GG6012 A1
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 46,84 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
690 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Liczba narzędzi 5 szt.
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk proste
Położenie końcówki proste
Odległość wierzchołków 1,3 mm
Platformy Kształt A
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita L 135 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6012 A1
EAN / GTIN 4069515045162
Numer producenta GG6012 A1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Kształt A – szczęki proste

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.

W dostawie:

5 × szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych, proste nr 719905 wielk. A1.