{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0063 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | E 6,3 | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Chwyt trzpieniowy | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 50 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 6,3 mm | |
| Norma | DIN 2084 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 3 szt. |
| Numer artykułu | GG6005 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515045117 | |
| Numer producenta | GG6005 6,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |