3× coadă cu magnet / cuplaj rapid, Coadă hexagonală: 6,3

Cod articol: GG6005 6,3
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (13,36 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă hexagonală Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă hexagonală 6,3 mm
Lungimea totală 50 mm
Antrenare hexagonală D 6,3 (1/4 inch)
Antrenare prin intermediul utilajului E 6,3 (1/4 inch)
Cu capabilitate de automatizare da
Tip produs Suport pentru biţi
USP1 3× coadă cu magnet / cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol GG6005 6,3
EAN / GTIN 4069515045117
Număr producător GG6005 6,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplare cu cuplaj rapid automat şi magnet pentru biţi C 6,3 şi E 6,3 (magnetul ţine şurubul).
  • Suport pentru biţi C 6,3 şi E 6,3.
  • Manşonul se prinde fix în locaşul deschis. La introducerea unui bit manşonul se blochează automat.
  • Chiar şi cei mai mici biţi pot fi scoşi fără probleme deoarece manşonul ridică bitul de pe magnet.–schimbare rapidă a biţilor, doar cu o singură mână.

Livrare:

10× cozi de cuplaj pentru biți cod 675050 ref. 6,3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă