{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Aufnahmetyp | Bit-Sechskantschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0063 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 50 mm | |
| Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 | E 6,3 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Einsteckschaft | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 50 mm | |
| Breite gesamt B1 | 6.3 mm | |
| Norm | DIN 2084 | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 3 St. |
| Artikelnummer | GG6005 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515045117 | |
| Herstellernummer | GG6005 6,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |