3× stopka s magnetem / rychlospojka, Stopka 6hran: 6,3

Artiklové číslo: GG6005 6,3
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 334,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 6hran Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka 6hran 6,3 mm
Celková délka 50 mm
Vnitřní 6hran, výstup D 6,3 (1/4 palce)
Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce)
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Držák bitů
USP1 3× stopka s magnetem / rychlospojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6005 6,3
EAN / GTIN 4069515045117
Číslo výrobce GG6005 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoudílné provedení, to znamená stopka a bity samostatně. Proto stačí při opotřebení vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka s automatickou rychlospojkou a magnetem pro bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží šroub).
  • Upínač na bity C 6,3 a E 6,3.
  • Pouzdro zapadne do otevřené polohy. Při vložení bitu zablokuje automaticky.
  • Bez problému je možné odebírat také nejmenší bity, protože pouzdro nadzvedne bit od magnetu − rychlá výměna bitů, vždy pouze jednou rukou.

Rozsah dodávky:

10× spojovací stopka pro bity č. 675050 vel. 6,3.