3 mangos con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3

Número de artículo: GG6005 6,3
Establecer precio 3 Unidad (13,36 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0063 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 50 mm
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 E 6,3
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 50 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Espiga de sujeción
Longitud total L 50 mm
Altura total H1 50 mm
Anchura total B1 6,3 mm
Norma DIN 2084
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Contenido 3 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6005 6,3
EAN / GTIN 4069515045117
Número del fabricante GG6005 6,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán; cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Volumen de suministro:

10 vástagos de acoplamiento para brocas n.° 675050 tam. 6,3.