3× szár mágnessel / gyorscsatlakozóval, Szár hatszög: 6,3

Cikkszám: GG6005 6,3
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (13,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár hatszög Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár hatszög 6,3 mm
Teljes hossz 50 mm
Hatszög meghajtás D 6,3 (1/4 col)
Meghajtás a gép felőli oldalon E 6,3 (1/4 col)
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bittartó
USP1 3× szár mágnessel / gyorscsatlakozóval

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6005 6,3
EAN / GTIN 4069515045117
Gyártó száma GG6005 6,3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Két részes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni.
Közbetét automatikus gyorscsatlakozóval és mágnessel C 6,3 és E 6,3 bitekhez (a mágnes megtartja a csavart).
  • Befogó C 6,3 és E 6,3 bitekhez.
  • A persely nyitott állásban kattanással rögzül. A bit behelyezésekor az automatikusan rögzül.
  • A legkisebb bitek is gond nélkül kivehetőek, mivel a persely elemeli a bitet a mágnesről − gyorsabb bitcsere, mindig csupán egy kézzel.

Tartalom:

10× 675050 sz. 6,3 méretű csatlakozó szár bitekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek