{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Średnica | 27 mm | |
| Wysokość | 25 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M6 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Magnes garnkowy | |
| Platformy | Garnkowy | |
| z możliwością mocowania | tak | |
| Temperatura maks | 220 °C | |
| Nominalna siła przyczepności | 61 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | Aluminium, nikiel, kobalt | |
| Materiał powierzchni | stal |
| Numer artykułu | GG5940 27 | |
| EAN / GTIN | 4067263137757 | |
| Numer producenta | GG5940 27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |