{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Durchmesser | 27 mm | |
| Höhe | 25 mm | |
| Gewinde | M6 | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Topf-Magnet | |
| Form | Topf | |
| mit Befestigungsmöglichkeit | ja | |
| Temperatur max. | 220 °C | |
| Nennhaltekraft | 61 N | |
| Material Magnetkern | Aluminium-Nickel-Cobalt | |
| Material Oberfläche | Stahl |
| Artikelnummer | GG5940 27 | |
| EAN / GTIN | 4067263137757 | |
| Herstellernummer | GG5940 27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |