{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Diametru | 27 mm | |
| Înălţime | 25 mm | |
| Filet | M6 | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Magnet în formă de oală | |
| Formă | Oală | |
| cu posibilitate de fixare | da | |
| Temperatură max. | 220 °C | |
| Forţă de fixare nominală | 61 N | |
| Material miez magnetic | Aluminiu-nichel-cobalt | |
| Material suprafață | oțel |
| Cod articol | GG5940 27 | |
| EAN / GTIN | 4067263137757 | |
| Număr producător | GG5940 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |