Cenově výhodné balení – hrncový magnet s ochrannou deskou

Artiklové číslo: GG5940 27
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 177,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Průměr 27 mm
Výška 25 mm
Závit M6
Obsah sada
Druh produktu Hrncový magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano
Teplota max. 220 °C
Jmenovitá přídržná síla 61 N
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt
Materiál povrch ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5940 27
EAN / GTIN 4067263137757
Číslo výrobce GG5940 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Při obrábění ocelového pláště nedochází k negativnímu vlivu na magnet.
  • Magnetická síla směrovaná dolů vložením do hliníkového kroužku.
  • Upevňovací závit v magnetickém povrchu.
  • Materiál magnetu odolný vůči teplotě maximálně 220 °C.

Použití:

Instalace do přípravků, pro přidržení nebo zvedání.

Rozsah dodávky:

10 ks hrncový magnet s ochrannou destičkou č. 085940 ve vybraném provedení.