Pack promotionnel Plot magnétique avec protection

Réf.: GG5940 27
Nouveau produit
Fixer le prix 10 unités (7,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Diamètre 27 mm
Hauteur 25 mm
Nombre 1
Filetage M6
Sommaire kit/assortiment
Type de produit plot magnétique
Type plot
Avec possibilité de fixation oui
Température max. 220 °C
Force d’attraction 61 N
Matériau noyau magnétique aluminium-nickel-cobalt
Matériau surface acier

Identification et classification

Référence article GG5940 27
EAN / GTIN 4067263137757
Réf. fabricant GG5940 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aucune altération de l’aimant lors de l’usinage de l’enveloppe d’acier.
  • Force magnétique dirigée vers le bas par l’incorporation dans une bague en aluminium.
  • Filetage de fixation sur la surface magnétique.
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu’à 220 °C.

Utilisation:

Montage dans des dispositifs, pour le blocage ou le levage.

Livraison:

10 plots magnétiques avec protection 085940, dans la version choisie.