{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Grubość włosia | 0,35 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty | |
| Szeroki brzeg L3 | 20 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 20 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 65 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M14 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie | |
| Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG5730 60 | |
| EAN / GTIN | 4067263136156 | |
| Numer producenta | GG5730 60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |