Fordelspakning kopbørste, ståltråd 0,35 mm

Art.-nr.: GG5730 60
Sæt pris 5 styk (DKK 34,12 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Materiale, basisenhed kunststof
Tykkelse, børstehår 0,35 mm
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale bølget
Højde, børsteflade 20 mm
Diameter, børste 65 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder gevind
Gevind M14
Omdrejningstal maks. 12.000 min-1
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Produkttype kopbørste
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5730 60
EAN/GTIN 4067263136156
Producentnummer GG5730 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
Med indvendigt gevind M14.
Svarer til nr. 573005.
Med indvendigt gevind M14.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.