{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Grosime perie | 0,35 mm | |
| Material garnitură | oțel | |
| Versiunea materialului de umplutură | Ondulat | |
| Culoare dublură | argintiu | |
| Înălțime garnitură H1 | 20 mm | |
| Diametru perie D1 | 65 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | Filet | |
| Filet M | M14 | |
| Turaţie max. | 12.000 min-1 | |
| Utilizare tipică | Debavurare; Lustruire | |
| Tip produs | Perie în formă de oală | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG5730 60 | |
| EAN / GTIN | 4067263136156 | |
| Număr producător | GG5730 60 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |