{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 5 pz. | |
| Materiale corpo base | plastica | |
| Spessore setole | 0,35 mm | |
| Materiale guarnizione | acciaio | |
| Esecuzione materiale della guarnizione | Es. ondulata | |
| Altezza guarnizione | 20 mm | |
| Diametro della spazzola | 65 mm | |
| Tipo di impiego | Azionamento meccanico | |
| Attacco | Filettatura | |
| Filettatura | M14 | |
| Numero di giri max. | 12.000 min-1 | |
| Utilizzo tipico | Lucidatura; Pulizia; Sbavatura | |
| Tipo di prodotto | Spazzola a tazza | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG5730 60 | |
| EAN / GTIN | 4067263136156 | |
| Codice del produttore | GG5730 60 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |