• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Pack promotionnel Brosse boisseau, fil d’acier 0,35 mm

Réf.: GG5730 60
Fixer le prix 5 unités (4,72 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Epaisseur soies 0,35 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage ondulation
Couleur garniture argent
Hauteur garniture H1 20 mm
Diamètre brosse D1 65 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils filetage
Filetage M M14
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Utilisation type ebavurage; polissage
Type de produit brosse boisseau
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG5730 60
EAN / GTIN 4067263136156
Réf. fabricant GG5730 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d’acier. Pour utilisation sur meuleuses d’angle et machines fixes.
Avec filetage intérieur M14.
Correspond au code art. 573005.
Avec filetage intérieur M14.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés