Opakowanie ekonomiczne, szczotka garnkowa, drut stalowy 0,35 mm

Nr art.: GG5730 100
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 60,40 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Srebrna
Wysokość części roboczej H1 30 mm
Średnica szczotki D1 100 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Typowe zastosowanie Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5730 100
EAN / GTIN 4067263136170
Numer producenta GG5730 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.
Z gwintem wewnętrznym M14.
Odpowiada nr. 573005.
Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.