Suwmiarki traserskie z płaskim suwakiem, Długość trasowania: 300mm

Nr art.: GG4401 300
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 195,85 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość trasowania (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Powierzchnia hartowana
Długość trasowania 300 mm
Granica błędu 200 µm
Szerokość krawędzi traserskiej 40 mm
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 0,1 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Materiał stal stopowa
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4401 300
EAN / GTIN 4069515051378
Numer producenta GG4401 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Matowana powierzchnia i czytelnie wygrawerowana skala.

W dostawie:

5 sztuk suwmiarek traserskch nr 446150 w wybranej wersji.