Şablon de trasaj cu cursor plat, Lungimea de trasare: 300mm

Cod articol.: GG4401 300
Setați prețul 5 bucăți (37,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 36,00 € /buc.
  • 36,00 € /buc.
  • 24,50 € /buc.

  • 161,00 € /buc.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea de trasare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Suprafaţă călit
Lungimea de trasare 300 mm
Eroare de toleranţă 200 µm
Lăţime muchie de trasare 40 mm
Cu scală da
Citire/diviziune 0,1 mm
Tip produs Şablon de trasaj
Material oţel superior
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG4401 300
EAN / GTIN 4069515051378
Număr producător GG4401 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă mătuită cu gradaţie clar marcată.

Livrare:

5 bucăți de șablon de trasaj cod 446150, în varianta aleasă.