Zarisovalnik z ravnim drsnikom, Dolžina zarisovanja: 300mm

Št. art.: GG4401 300
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (37,42 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 32,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina zarisovanja (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev/odčitavanje 1 mm
Točnost 200 µm
Dolžina zarisovanja 300 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Širina zarisovalnega roba 40 mm
Vrsta izdelka Zarisovalnik
USP1 5 kosov zarisovalnikov s ploščatim drsnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4401 300
EAN/GTIN 4069515051378
Številka proizvajalca GG4401 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nesvetleča površina s čisto gravirano skalo.

Obseg dobave:

5× zarisovalnik s ploščatim drsnikom št. 446150 300.