{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile |
5 St.
|
|
| Oberfläche |
gehärtet
|
|
| Anreißlänge |
300 mm
|
|
| Fehlergrenze |
200 µm
|
|
| Breite Anreißkante |
40 mm
|
|
| mit Skala |
ja
|
|
| Ablesung / Teilung |
0,1 mm
|
|
| Produktart |
Streichmaß
|
|
| Material |
Edelstahl
|
|
| Inhalt |
Set
|
| Artikelnummer | GG4401 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515051378 | |
| Herstellernummer | GG4401 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |