{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Surface | trempage | |
| Longueur de traçage | 300 mm | |
| Erreur admissible | 200 µm | |
| Largeur arête de traçage | 40 mm | |
| Vis de blocage | oui | |
| Avec vernier | oui | |
| Lecture / Graduation | 1 mm | |
| Type de produit | trusquins universels | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | GG4401 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515051378 | |
| Réf. fabricant | GG4401 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |