Gramil con corredera plana, Longitud de trazado: 300mm

Número de artículo: GG4401 300
Establecer precio 5 unidades (37,20 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 36,00 € /piezas
  • 36,00 € /piezas
  • 24,50 € /piezas

  • 188,37 € /piezas
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de trazado (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
5 ud.
Superficie
material endurecido
Longitud de trazado
300 mm
Margen de error
200 µm
Anchura de los cantos de trazado
40 mm
Con escala
sí
Lectura / división
0,1 mm
Tipo de producto
Gramil
Material
acero fino
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4401 300
EAN / GTIN 4069515051378
Número del fabricante GG4401 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficie mate con escala grabada con precisión.

Volumen de suministro:

5 unidades de espesor de capa n.º 446150 en la versión seleccionada.