Opakowanie ekonomiczne, lekko krepowana taśma samoprzylepna, kolor naturalny, zestaw

Nr art.: GG3769 48X50
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 0,23 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Feinkrepp-Klebeband Set natur
Kolor Beżowy
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 50 szt.
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Krepa
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,32 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Do zrywania ręką
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3769 48X50
EAN / GTIN 4067263137726
Numer producenta GG3769 48X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Lekko krepowana taśma o dużej sile klejenia do krótkotrwałego oklejania na gładkich podłożach we wnętrzach. Odporność na temperaturę do 60°C.

Cecha szcz.:

Zawartość 5 szt. x10

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.