{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Feinkrepp-Klebeband Set natur | |
| Color | Color beis | |
| Humedad de almacenamiento desde | 50 % | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 20 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 50 ud. | |
| Contenido | Juego | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Crepé plano | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 0,32 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 10 % | |
| Resistencia a la tracción | 3 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 60 grados | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
| Con forro | no | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Fijar; Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Desgarrable a mano | |
| Longitud L | 50 m | |
| Anchura B | 48 mm | |
| Espesor S | 0,14 mm |
| Número de artículo | GG3769 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137726 | |
| Número del fabricante | GG3769 48X50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |