HOLEX Vorteilspack Feinkrepp-Klebeband Set natur

Artikel-Nr.: GG3769 48X50
Neuheit
Setpreis 50 Stück (0,05 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Feinkrepp-Klebeband Set natur
Farbe beige
Lager Luftfeuchtigkeit min. 50 %
Lagertemperatur min. 20 °C
Anzahl Klebebänder 50 St.
Inhalt Set
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Flachkrepp
Klebemasse Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl 0,32 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 3 N/mm
Temperaturbeständig bis 60 Grad
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Liner vorhanden nein
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Abdeckarbeiten; Fixieren
Eigenschaften handeinreißbar
Länge 50 m
Breite 48 mm
Stärke 0,14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3769 48X50
EAN / GTIN 4067263137726
Herstellernummer GG3769 48X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stk x10

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.