{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Feinkrepp-Klebeband Set natur | |
| Kolor | Beżowy | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Temperatura przechowywania od | 20 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 120 szt. | |
| Zawartość | Zestaw | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Krepa | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Siła klejenia na stali | 0,32 N/mm | |
| Rozciągliwość | 10 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 3 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 60 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | Do zrywania ręką | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 18 mm | |
| Grubość S | 0,14 mm |
| Numer artykułu | GG3769 18X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137719 | |
| Numer producenta | GG3769 18X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |