Voordeelsverpakking fijn crêpeplakband, set, naturel

Artikelnummer: GG3769 48X50
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (0,05 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Crêpe
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,32 N/mm
Rekbaarheid 10 %
Trekvastheid 3 N/mm
Toepassing Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken
temperatuurbestendig tot 60 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur naturel
Lengte 50 m
Breedte 48 mm
Dikte 0,14 mm
Aantal tapes 50
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3769 48X50
EAN/GTIN 4067263137726
Nummer fabrikant GG3769 48X50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks x10

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan