{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Carta semicrespata | |
| Massa adesiva | Gomma naturale | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,32 N/mm | |
| Elasticità | 10 % | |
| Resistenza alla trazione | 3 N/mm | |
| Applicazione | Legare; Fissare; Mascherare; Incollare | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 60 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
| Durata minima | 12 mese | |
| Colore | naturale | |
| Lunghezza | 50 m | |
| Larghezza | 48 mm | |
| Spessore | 0,14 mm | |
| Numero nastri adesivi | 50 | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | GG3769 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137726 | |
| Codice del produttore | GG3769 48X50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |