Opakowanie ekonomiczne, klej natychmiastowego działania

Nr art.: GG3361 BLACK
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Pieces (PLN 492,54 / 100 Gram)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia
Kolor czarny
Temperatura przechowywania do 20 °C
Do materiału guma; metal; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna Cyjanoakrylan etylu
Platformy W postaci ciekłej
Pojemność 20 ml
Gęstość 1,06 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 2 000 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 4 000 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 0,5 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po 1,5 min
Min. wytrzymałość na ścinanie 18 N/mm2
Maks. wytrzymałość na ścinanie 28 N/mm2
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 95 °C
Rodzaj produktu Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3361 BLACK
EAN / GTIN 4069515051835
Numer producenta GG3361 BLACK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.
Czarny klej błyskawiczny, doskonale nadaje się do łączenia różnych materiałów, takich jak metal z gumą lub metal z tworzywem sztucznym.

W dostawie:

5 × klej błyskawiczny, o wysokiej lepkości, czarny, 20 g, nr 083361 BLACK.

Wskazówka:

Nie jest dostarczany do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.