HOLEX Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück

Artikel-Nr.: GG3361 BLACK
Setpreis 5 Stück (99,00 € / 100 Gramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend
Farbe
schwarz
geeignet für Material
Gummi; Kunststoff; Metall
Chemische Basis
Ethyl-Cyanacrylat
chemische Form
flüssig
Füllmenge
20 ml
Dichte
1,06 g/cm3
Dynamische Viskosität min.
2 000 mPas
Dynamische Viskosität max.
4 000 mPas
Handfestigkeit nach min.
0,5 min
Handfestigkeit nach max.
1,5 min
Zugscherfestigkeit min.
18 N/mm2
Zugscherfestigkeit max.
28 N/mm2
Temperatureinsatzbereich min.
-55 °C
Temperatureinsatzbereich max.
95 °C
Lagertemperatur min.
20 °C
Produktart
Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3361 BLACK
EAN / GTIN 4069515051835
Herstellernummer GG3361 BLACK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Schwarzer Sekundenkleber, sehr gut geeignet um unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden wie Metall zu Gummi oder Metall zu Kunststoff.

Lieferumfang:

5 Stück Sekundenkleber, 20 g, Nr. 083361 in der gewählten Ausführung.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit