Opakowanie ekonomiczne, klej natychmiastowego działania

Nr art.: GG3361 UNI
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Pieces (PLN 49,75 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania do 20 °C
Trwałość od daty produkcji 9 miesiąc
Do materiału drewno; metal; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna Cyjanoakrylan etylu
Platformy W postaci ciekłej
Pojemność 20 ml
Gęstość 1,06 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 95 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 200 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 0,08 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po 0,67 min
Pewność działania po min. 10 min
Pewność działania po maks. 30 min
Min. wytrzymałość na ścinanie 10 N/mm2
Maks. wytrzymałość na ścinanie 20 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm2
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 95 °C
Rodzaj produktu Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3361 UNI
EAN / GTIN 4067263137764
Numer producenta GG3361 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.
Uniwersalne zastosowanie, nadaje się do większości tworzyw sztucznych, metalu i drewna.

Cecha szcz.:

Zawartość 5 sztuk

Wskazówka:

Nie jest dostarczany do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.