Paquete económico de pegamento rápido, 5 unidades

Número de artículo: GG3361 BLACK
Establecer precio 5 unidades (99,00 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Color negro
Temperatura de almacenamiento mín. 20 °C
Para material goma; metal; plástico
Base química Cianoacrilato de etilo
Fórmula química Líquido/a
Capacidad 20 ml
Densidad 1,06 g/cm3
Viscosidad dinámica mín. 2.000 mPas
Viscosidad dinámica máx. 4.000 mPas
Resistencia manual al cabo de mín. 0,5 min
Resistencia manual al cabo de máx. 1,5 min
Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. 18 N/mm2
Resistencia a la tracción y al cizallamiento máx. 28 N/mm2
Rango de temperatura de uso mín. -55 °C
Rango de temperatura de uso máx. 95 °C
Tipo de producto Pegamento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3361 BLACK
EAN / GTIN 4069515051835
Número del fabricante GG3361 BLACK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento por humedad ambiental.
Pegamento rápido negro, muy adecuado para unir diferentes materiales como metal con caucho o metal con plástico.

Volumen de suministro:

5 unidades de pegamento rápido, 20 g, n.º 083361, en la versión seleccionada.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.