Pack promotionnel Colle instantanée, 5 pièces

Réf.: GG3361 BLACK
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (99,00 € / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses SGH07 - Dangereux pour la santé
Couleur noir
Température de stockage jusqu’à 20 °C
Pour matériau caoutchouc; métal; plastique
Base chimique cyanoacrylate d’éthyle
Type aspect liquide
Quantité de remplissage 20 ml
Densité 1,06 g/cm3
Viscosité dynamique min. 2 000 mPas
Viscosité dynamique max. 4 000 mPas
Maniabilité après min. 0,5 min
Maniabilité après max. 1,5 min
Résistance à la traction et au cisaillement min. 18 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement max. 28 N/mm2
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 95 °C
Type de produit colle instantanée

Identification et classification

Référence article GG3361 BLACK
EAN / GTIN 4069515051835
Réf. fabricant GG3361 BLACK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.
Colle instantanée noire, idéale pour assembler différents matériaux entre eux comme le métal et le caoutchouc ou le métal et le plastique.

Livraison:

5 × colles instantanées, haute viscosité, noires, 20 g, 083361 BLACK.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.