{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück | |
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Temperatura przechowywania od | 20 °C | |
| Trwałość od daty produkcji | 9 miesiąc | |
| Do materiału | Korek; Materiały porowate; drewno; guma; metal; skóra; z tworzywa sztucznego | |
| Baza chemiczna | Cyjanoakrylan etylu | |
| Platformy | W postaci ciekłej | |
| Pojemność | 20 ml | |
| Gęstość | 1,06 g/cm3 | |
| Min. lepkość dynamiczna | 600 mPas | |
| Maks. lepkość dynamiczna | 1 500 mPas | |
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po | 20 min | |
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po | 50 min | |
| Min. wytrzymałość na ścinanie | 10 N/mm2 | |
| Maks. wytrzymałość na ścinanie | 22 N/mm2 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 20 N/mm2 | |
| Min. zakres temperatur | -55 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 95 °C | |
| Właściwości | Nie wchłania się | |
| Rodzaj produktu | Klej błyskawiczny |
| Numer artykułu | GG3361 SLOW | |
| EAN / GTIN | 4067263137771 | |
| Numer producenta | GG3361 SLOW | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |