{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 48 szt. | |
| Oznaczenie producenta | SILICONE IND | |
| Opakowanie | karton | |
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS 02 – substancja palna; GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia; GHS 09 – substancja niebezpieczna dla środowiska | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Zawartość | 500 ml | |
| Głowica rozpylająca, puszka z aerozolem | Smart Straw | |
| Rodzaj produktu | Silikon w spreju | |
| Jednostka zawartości | mililitr | |
| Wersja | puszka z aerozolem | |
| Platformy | ciekły | |
| Lepkość dynamiczna | 7 | |
| Temperatura samozapłonu | 200 °C | |
| Temperatura zapłonu | 0 °C | |
| Min. temperatura zastosowania | -40 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 200 °C | |
| Właściwości | Właściwości antykorozyjne; Właściwości zapobiegające przywieraniu | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG3050 500 | |
| Numer producenta | GG3050 500 |