• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Silikon w spreju Silicone Ind, Typ: 500

Nr art.: 083054 500
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Silicone Ind
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
Kolor Przezroczysty
Możliwość użycia do z tworzywa sztucznego
Zawartość 500 ml
Głowica rozpylająca, puszka z aerozolem Smart Straw
Rodzaj produktu Silikon w spreju
Jednostka zawartości mililitr
Wersja puszka z aerozolem
Platformy ciekły
Lepkość dynamiczna 7
Temperatura samozapłonu 200 °C
Temperatura zapłonu 0 °C
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 200 °C
Właściwości Właściwości zapobiegające przywieraniu
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083054 500
EAN / GTIN 5412386062391
Numer producenta 32635-AB
Producent/osoba odpowiedzialna CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny spray z olejem syntetycznym. Spray silikonowy tworzy cienką, oddzielającą wodę warstwę poślizgową, która dobrze współdziała również z tworzywami sztucznymi, gumą i lakierami. Odświeża powierzchnie z tworzyw sztucznych, chroni gumę przed oblodzeniem i jest bardzo skutecznym środkiem antyadhezyjnym. Produkt nie ulega zażywiczeniu i nadaje się do stosowania w zakresie temperatur od -40°C do 200°C.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.